890429 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 4 Zangen VDE isoliert
Schaumstoffeinlagen 4 isolierte 1000V-Zangen Typ A
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:890429
Rubix:3240675
EAN:3660338429453

Produktdetails : 890429 Schaumstoffeinlage 180x410x30mm mit 4 Zangen VDE isoliert
Geeignet für die Verwendung mit Roller Cabinet Produkt: Ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Zusammensetzung:
- Isolierte Universalkneifzange 180 mm
- Isolierte Schneidzange 160 mm
- Isolierte Halbrunde gebogene Nase 200 mm
- Isolierte Drahtzange 160 mm
Einige Produkte sind einzeln erhältlich.
Zusammensetzung:
- Isolierte Universalkneifzange 180 mm
- Isolierte Schneidzange 160 mm
- Isolierte Halbrunde gebogene Nase 200 mm
- Isolierte Drahtzange 160 mm
Einige Produkte sind einzeln erhältlich.
Schaumstoffeinlage 4 isolierte 1000V Zange Typ A
Stärken
Hochdichtes Polyethylenschaum: 45Kg/m3 bietet Widerstand und sehr guten Halt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 4 |
|---|---|
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 410 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 23 ) Arbeitstagen