SC 517 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse [2-teilig) SNR
SC…DS
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SC517DS
Rubix:712554
EAN:3413520646431

Produktdetails : SC 517 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse [2-teilig) SNR
Doppelte Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppellippendichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Serie | sc500ds |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,10 € exkl. MwSt.
/ Packung
12,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen