Radial-Wellendichtring
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GR 50X58X4-C
Rubix:1363200
EAN:4054369204124
Produktdetails :
Technische Informationen
Attribute
| Typ | siegelring |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 4 mm |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
641,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
769,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
