SC 512 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
SC…DS
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SC512DS
Rubix:837073
EAN:3413520646196

Produktdetails : SC 512 DS (SNR) Zweilippendichtungsatz für SNC/SNL Gehäuse (2-teilig) SNR
Doppellippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppellippendichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 26,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Serie | sc500ds |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen