TSN 616 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 616 S
Rubix:314591
Hersteller:95899
EAN:7316571119380



Produktdetails : TSN 616 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Labyrinthdichtring für SNL Stehlagergehäuse (1-teilig).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x138,5x138,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1800 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 138,5 mm |
| Breite | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
487,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
