858793 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G3/8 Polyamid

RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:858793
Rubix:3235138
EAN:3660338138638
858793 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G3/8 Polyamid

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 16
Anschluss 23/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858793 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G3/8 Polyamid


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 6-G3/8 Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 16
Anschluss 23/8
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
25,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
30,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen