883835 Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 IG Messing vernickelt
GERADE ANSCHLUSSBUCHSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883835
Rubix:3235623
EAN:3660338372445

Dokumente
Produktdetails : 883835 Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 IG Messing vernickelt
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Push-IN Verschraubung 6mm-1/8 IG Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen