Rillenkugellager SKF 6312-Z/C3GJN, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6312-Z/C3GJN
Rubix:957570
Hersteller:129385
EAN:7316571576886


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-Z/C3GJN (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1710 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 85200 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage