Rillenkugellager NTN 6004LLUNR/5K, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 6004LLUNR/5K

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6004LLUNR/5K
Rubix:681856
EAN:4547359786156
6004 LLUNR/5K (NTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004 LLUNR/5K (NTN) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NTN


Jenes Rillenkugellager von NTN wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten aufzunehmen und dabei einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Durch die beidseitige Abdichtung mit Gummidichtungen bietet es optimalen Schutz vor Verunreinigungen, reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Eigenschaften:
Das Rillenkugellager überzeugt durch seine verstärkte Dichtung und seine Fähigkeit, auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig zu arbeiten. Es kann hohe Lasten aufnehmen und dabei langfristig konstante Leistung liefern. Ausgestattet mit einem Stahlblechkäfig sorgt es für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine erhöhte Stoßfestigkeit. Die Innen- und Außenringe verfügen über tiefe Laufbahnen, die eine effektive Aufnahme großer radialer und moderater axialer Belastungen ermöglichen. Eine umlaufende Nut im Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings für präzise Positionierung und einfache Befestigung. Das Lager verfügt über ein Standard-Radialspiel, das einen optimalen Kompromiss zwischen Steifigkeit und Verformungstoleranz bietet. Zudem ermöglicht die Bauweise hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräusch- und Vibrationspegel.

Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit Kyodo Yushi Multemp SRL-Fett befüllt, das eine optimale Schmierung sowie effektiven Verschleißschutz gewährleistet. Dank seiner Langzeitschmierung sind nur geringe Wartungsmaßnahmen erforderlich. Dennoch wird empfohlen, regelmäßig Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um potenzielle Funktionsstörungen frühzeitig zu erkennen. Bei besonders anspruchsvollen Anwendungen empfiehlt sich zudem eine regelmäßige Reinigung des Lagerumfelds, um die Lebensdauer weiter zu optimieren.

Dichtungen:
Dieses Kugellager ist beidseitig mit Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) versehen, die einen wirksamen Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen bieten. Die Dichtungen verhindern das Eindringen von Staub, Wasser und abrasiven Partikeln und halten gleichzeitig das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Diese Abdichtung erhöht die Betriebssicherheit und reduziert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls. Durch die Reibung der Dichtlippen entsteht jedoch ein leichter Widerstand im Drehmoment.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und entwickelt innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten unterstützt NTN Kunden aus verschiedensten Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiewirtschaft und Schwerindustrie. Dank technischer Spitzenkompetenz und starkem Innovationsfokus produziert das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, Effizienz und Langlebigkeit von Maschinen nachhaltig zu verbessern.

Stärken:
• Robuste Ausführung mit Stahlblechkäfig für hervorragende Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Beidseitige Gummidichtungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen und verbesserten Schmiermittelhalt
• Langzeitschmierung mit biologisch abbaubarem Fett, wodurch Wartungsaufwand reduziert und Lebensdauer verlängert wird
• Geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen für einen leisen und störungsfreien Betrieb

Anwendungen:
Das Rillenkugellager findet Einsatz in zahlreichen industriellen Bereichen und technischen Anwendungen. Es eignet sich ideal für Förderanlagen und Handhabungssysteme, in denen ein ruhiger Lauf und Stoßresistenz gefragt sind. In der Automobilindustrie wird es in Motoren, Getrieben und Spannrollen verbaut. Auch für Land- und Baumaschinen ist es bestens geeignet – seine dichte Bauweise sorgt hier für eine lange Lebensdauer in staubiger Umgebung. Darüber hinaus kommt es in Haushaltsgeräten, Werkzeugmaschinen und Antriebssystemen zum Einsatz, wo es zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand gewährleistet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x12 mm
Bruttogewicht75 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10400 N
Gewicht0,069 kg
Zolltarifcode84821090
10,60 exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an