Dünnringlager SKF 61817-2RS1, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61817-2RS1
Rubix:9787
Hersteller:41589
EAN:7316577100474


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 61817-2RS1 (SKF) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260,4 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std