Dünnringlager NTN 6807JRLLB/2AS, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLB
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6807JRLLB/2AS
Rubix:908717
EAN:4547359585452



Produktdetails : 6807 JRLLB/2AS (NTN) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus vernietetem Stahlblech, Befettung mit 2AS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5450 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen