Rillenkugellager SKF 4211 ATN9, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:4211 ATN9
Rubix:8955
Hersteller:39334
EAN:7316577004482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 4211 ATN9 (SKF) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zweireihige Rillenkugellager funktionieren wie zwei kombinierte einreihige Lager. Ihre robuste Konstruktion ermöglicht minimalen Wartungsaufwand, hohe Drehzahlen und die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen. Obwohl sie geringfügig breiter als einreihige Lager mit ähnlichen Abmessungen sind, bieten sie eine deutlich höhere Tragfähigkeit.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine zweireihige Kugelanordnung und ist mit einem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 ausgestattet, der zentriert auf den Wälzkörpern liegt. Dies sorgt für Robustheit und Flexibilität. Der Polymerkäfig weist hervorragende Gleiteigenschaften auf, was den Reibungswiderstand reduziert und hohe Drehzahlen ermöglicht. Selbst bei unzureichender Schmierung minimiert der Käfig das Risiko von Fressen und Folgeschäden. Das standardmäßige radiale Lagerspiel (CN) gewährleistet eine stabile Leistung. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, hat es ein sehr niedriges Reibmoment, was die Bewegungswiderstände auf ein Minimum reduziert. Es bietet jedoch keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen und ist für den Einsatz in moderaten Temperaturbereichen geeignet, die durch die Polyamidkäfige begrenzt sind.
Wartung:
Die Wartung dieses offenen Rillenkugellagers ist entscheidend, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Regelmäßiges Nachschmieren ist erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Ein gut geplantes Wartungsprogramm sollte häufige Inspektionen beinhalten, um Geräusche, Temperaturen sowie den Zustand der Kugeln und Laufbahnen zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine Dichtung gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Partikel. Das offene Design erleichtert zwar die Wartung und Kühlung, macht das Lager jedoch anfällig für das Eindringen von Schmutz, was zu Schmierstoffverlusten führen kann. Daher ist der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. Die fehlende Abdichtung reduziert den Bewegungswiderstand, erfordert jedoch eine sorgfältige Überwachung der Schmierung.
Markeninformationen:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und verwandten Lösungen. Mit einer Präsenz in fast 40 Industriezweigen ist SKF für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen bekannt, darunter Lager, Dichtungen und Schmiersysteme. Das Unternehmen ist bestrebt, die Zuverlässigkeit von Maschinen zu verbessern, indem es hochwertige Produkte mit anerkanntem technischem Know-how liefert.
Stärken:
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen.
• Offenes Design erleichtert die Wartung und regelmäßige Schmierung.
• Hohe Drehzahl mit moderater Reibung für maximale Effizienz.
• Leichtigkeit und Flexibilität durch den glasfaserverstärkten Polyamidkäfig.
Anwendungen:
Dieses zweireihige Rillenkugellager eignet sich ideal für Handhabungssysteme und Förderanlagen, bei denen Gewicht und Verschleißfestigkeit entscheidend sind. Das offene Design prädestiniert es für den Einsatz in sauberen Umgebungen wie Elektrowerkzeugen und Textilmaschinen. Zudem macht seine Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und gleichzeitig Geräusche zu minimieren, dieses Lager zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine zweireihige Kugelanordnung und ist mit einem Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 ausgestattet, der zentriert auf den Wälzkörpern liegt. Dies sorgt für Robustheit und Flexibilität. Der Polymerkäfig weist hervorragende Gleiteigenschaften auf, was den Reibungswiderstand reduziert und hohe Drehzahlen ermöglicht. Selbst bei unzureichender Schmierung minimiert der Käfig das Risiko von Fressen und Folgeschäden. Das standardmäßige radiale Lagerspiel (CN) gewährleistet eine stabile Leistung. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, hat es ein sehr niedriges Reibmoment, was die Bewegungswiderstände auf ein Minimum reduziert. Es bietet jedoch keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen und ist für den Einsatz in moderaten Temperaturbereichen geeignet, die durch die Polyamidkäfige begrenzt sind.
Wartung:
Die Wartung dieses offenen Rillenkugellagers ist entscheidend, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Regelmäßiges Nachschmieren ist erforderlich, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Ein gut geplantes Wartungsprogramm sollte häufige Inspektionen beinhalten, um Geräusche, Temperaturen sowie den Zustand der Kugeln und Laufbahnen zu überprüfen.
Dichtung:
Dieses Lager verfügt über keine Dichtung gegen äußere Verunreinigungen wie Staub oder Partikel. Das offene Design erleichtert zwar die Wartung und Kühlung, macht das Lager jedoch anfällig für das Eindringen von Schmutz, was zu Schmierstoffverlusten führen kann. Daher ist der Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. Die fehlende Abdichtung reduziert den Bewegungswiderstand, erfordert jedoch eine sorgfältige Überwachung der Schmierung.
Markeninformationen:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und verwandten Lösungen. Mit einer Präsenz in fast 40 Industriezweigen ist SKF für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen bekannt, darunter Lager, Dichtungen und Schmiersysteme. Das Unternehmen ist bestrebt, die Zuverlässigkeit von Maschinen zu verbessern, indem es hochwertige Produkte mit anerkanntem technischem Know-how liefert.
Stärken:
• Hervorragende Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen.
• Offenes Design erleichtert die Wartung und regelmäßige Schmierung.
• Hohe Drehzahl mit moderater Reibung für maximale Effizienz.
• Leichtigkeit und Flexibilität durch den glasfaserverstärkten Polyamidkäfig.
Anwendungen:
Dieses zweireihige Rillenkugellager eignet sich ideal für Handhabungssysteme und Förderanlagen, bei denen Gewicht und Verschleißfestigkeit entscheidend sind. Das offene Design prädestiniert es für den Einsatz in sauberen Umgebungen wie Elektrowerkzeugen und Textilmaschinen. Zudem macht seine Fähigkeit, hohe Lasten zu tragen und gleichzeitig Geräusche zu minimieren, dieses Lager zu einer hervorragenden Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 786 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4211 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44900 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen