Rillenkugellager NSK E14, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 14 mm
NSK Magneto-Lager E.. Baureihe
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : E 14 (NSK) Schulterkugellager NSK
NSK ist Weltmarktführer im Bereich Kugellager.
Die Nut im Innenring ist etwas flacher als bei Rillenkugellagern und eine Seite des Außenrings ist erleichtert. Folglich ist der Außenring trennbar, was die Montage erleichtert.
Gepresste Käfige sind Standard, aber für Hochgeschwindigkeitsanwendungen werden bearbeitete Käfige aus synthetischem Harz verwendet.
Stärken
Hochwertiger Stahl - Ultrareiner Stahl zur Verlängerung der Lagerlebensdauer um bis zu 80%
Sehr fein bearbeitete Laufbahnen - Speziell geschliffen, um Geräusche zu minimieren und die Schmierstoffverteilung sowie die Lebensdauer zu verbessern
Die Nut im Innenring ist etwas flacher als bei Rillenkugellagern und eine Seite des Außenrings ist erleichtert. Folglich ist der Außenring trennbar, was die Montage erleichtert.
Gepresste Käfige sind Standard, aber für Hochgeschwindigkeitsanwendungen werden bearbeitete Käfige aus synthetischem Harz verwendet.
Technische Informationen
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | e.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1150 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
- Lieferzeit auf Anfrage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
