Rillenkugellager IBC 6005-2Z-P5, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
IBC:6005-2Z-P5
Rubix:168584





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005.2Z.P5 (IBC) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben IBC
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Genauigkeit P5
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Genauigkeit P5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage