864161-140X151X20.5X25.4 SS Wellen-Reparaturhülse d= 140 Edelstahl
Reparaturhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:864161
Rubix:3290893
EAN:3660338186196




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 151 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : 864161-140X151X20.5X25.4 SS Wellen-Reparaturhülse d= 140 Edelstahl
Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Stärken
Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 151 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Min. Länge | 25,4 mm |
| Max. Länge | 140,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage