PRK53CL1.A3/LG-5000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK53CL1.A3/LG-5000
Rubix:3887560
Hersteller:50152111

Produktdetails : PRK53CL1.A3/LG-5000 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Sonderausführung: HYGIENE-Design, Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 3 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 5.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67, IP 68
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
