Referenzen
Leuze electronic:BCL 600I SM 102 H
Rubix:3881366
Hersteller:50132845

Produktdetails : BCL 600I SM 102 H Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.258,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.509,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
