PRK3CL1.A3/6T-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50138202
Rubix:3886961
Hersteller:50138202

Produktdetails : PRK3CL1.A3/6T-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation
Sonderausführung: Autokollimation, Teach-Eingang; Grenzreichweite: 0 ... 3 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
