ODSL 96B M/66-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/66-2000-S12
Rubix:3880095
Hersteller:50106599

Produktdetails : ODSL 96B M/66-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.199,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.438,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
