ES 557 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM16x1,5 i. 1.4571 Ø10x8
Reduzierverschraubung mit Dichtkegel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 557
Rubix:347347
Hersteller:112352
EAN:4047322215916




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 557 Reduzierverschr. Dichtkegel, MutteRM16x1,5 i. 1.4571 Ø10x8
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø1 10 mm, Rohr-Außen-Ø2 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | dichtkegel |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,15 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage