Referenzen
Festo:FCK-3-PK-9-KU
Rubix:423218
Hersteller:6276
EAN:4052568001193

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | ck connection 9mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : FCK-3-PK-9-KU Schnellverschraubung
T-Verteilerstück FCK-3-PK-9-KU Polymerausführung. Nennweite=8 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 10 bar, Pneumatischer Anschluss 1=für Stecknippel Innendurchmesser 9mm mit Mutter, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18,01 g |
| Werkstoff | pom |
| Anschluss 1 | ck connection 9mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-profil |
| Anschluss 2 | for barbed fitting inside diameter 9 mm with nut |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen