Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050160 DL-RATSCHENSCHR. 9022P-2 HAZET
Rubix:2454570



Produktdetails : 9022P-2 Ratschenschrauber 9022P-2 1/2'' Hazet
Ratschenschrauber 9022P-2
Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
Vibrationsarm
Handgriff: kälteisolierend
Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Dieser Ratschenschrauber ist besonders geschützt: Sein komplett geschlossener Kopf verhindert das Eindringen unter anderem von Spänen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,24 kg |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 280 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
