9557830035 Gelenk-Ratschenschlüssel 14mm

Gelenk-Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57830035, 9557830035
Rubix:2896600
Hersteller:4317784632638
EAN:4317784632638
9557830035 Gelenk-Ratschenschlüssel 14mm FORMAT

Produktdetails : 9557830035 Gelenk-Ratschenschlüssel 14mm


Gelenk-Ratschenschlüssel 14mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Technische Informationen


Attribute
19,98 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen