K0281.5706X15 Rändelschraube, Form:L, Kunststoff
Rändelschrauben mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0281.5706X15
Rubix:331153
EAN:4059245122233



Dokumente
Produktdetails : K0281.5706X15 Rändelschraube, Form:L, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Ausführung: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.Hinweis: SYMPA TOUCH Rändelschrauben sind in einer Größe mit Innen- und Außengewinde lieferbar.
Drehgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std