K0201.120061 Bügelgriff, rund, Aluminium
Bügelgriffe rund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0201.120061
Rubix:3743524
Hersteller:K0201.120061
EAN:4059245592289
Dokumente
Produktdetails : K0201.120061 Bügelgriff, rund, Aluminium
Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, rund, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 132 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
132 mm

