Gelenklager SKF GE 120 TXG3A-2LS, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 85 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 120 TXG3A-2LS
Rubix:721309
Hersteller:180345
EAN:7316572046456


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
Produktdetails : GE 120 TXG3A-2LS (SKF) Gelenklager abgedichtet wartungsfrei SKF
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und die Lager sind wartungsfrei. Mit Ausnahme der Ausführung mit dem Nachsetzzeichen TXGR haben sie eine doppellippige Berührungsdichtung (-2RS) oder eine dreilippige Hochleistungs-Berührungsdichtung (-2LS) an beiden Seiten. Die Ausführungen mit den Nachsetzzeichen TXGR, TXG3E und TXG3A bestehen aus nichtrostendem Stahl.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2700000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.740,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.488,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen