Gelenklager SKF GE 90 ES, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:GE 90 ES
Rubix:312022
Hersteller:6879
EAN:7316576609480
GE 90 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GE 90 ES (SKF) Gelenklager Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x130x90 mm
Bruttogewicht2690,6 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite60 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr490000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
204,47 exkl. MwSt.
/ Stück
245,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen