Gelenklager SKF GX 40 F, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Axial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GX 40 F
Rubix:12919
Hersteller:8023
EAN:7316577002419
GX 40 F (SKF) Axial-Gelenklager wartungsfrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GX 40 F (SKF) Axial-Gelenklager wartungsfrei SKF


Viele Anwendungen erfordern Gelenklager, die für oszillierende Bewegungen geeignet sind und Fluchtungsfehler aufnehmen können. Wälzlager erfüllen diese Anforderungen nur teilweise, da sie in der Regel für kontinuierliche Drehbewegungen ausgelegt sind und nur begrenzte Fluchtungsfehler aufnehmen können. Deshalb stellt SKF Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen her, um eine wirtschaftliche Lösung für diese Herausforderungen zu bieten. SKF fertigt Gelenklager, Gelenkköpfe und Buchsen in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Gleitflächenkombinationen. Jede Ausführung und Kombination hat charakteristische Eigenschaften, die sie für bestimmte Anwendungen besonders geeignet machen.
Axial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Axial- und Radial-Axial-Kombibelastungen vorgesehen. Diese spezifische Ausführung hat eine wartungsfreie Stahl/PTFE-FRP-Gleitpaarung. Ein Nachschmieren ist jedoch von beiden Seiten möglich, wenn eine möglichst lange Lagerlebensdauer erreicht werden soll.

Stärken

- Ausgelegt für axiale sowie kombinierte radiale und axiale Belastungen
- Trennbare Wellen- und Gehäusescheiben ermöglichen eine einfachere Montage
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x105x105 mm
Bruttogewicht1550 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite32 mm
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Typgx 40 f
Gewicht1,5 kg
Stärke27 mm
Statische Tragzahl, axial - C0a275000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca173000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
275,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
330,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an