Referenzen
Habasit:ZRM-AT5-1740-25-V
Rubix:60862



Produktdetails : ZRM-AT5-1740-25-V PU-Zahnriemen
Zahnflachriemen PU
Zahnflachriemen PU
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen