VNB304BS-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Prozessventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VNB304BS-F20A
Rubix:2207187
Hersteller:VNB304BS-F20A
EAN:3618036570748

Produktdetails : VNB304BS-F20A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt
Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Typ | prozessventil |
| Anschlusstyp | rc |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage