VNB401A-F25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VNB401A-F25A
Rubix:2197575
Hersteller:VNB401A-F25A
VNB401A-F25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typprozessventil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VNB401A-F25A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Typprozessventil
Anschlusstypg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
109,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,10 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage