VP1008BJ401A00 Proportional-Druckregelventil G1/4, 0,2-8bar, 4-20Ma
Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:VP1008BJ401A00
Rubix:288526
Hersteller:VP1008BJ401A00



Produktdetails : VP1008BJ401A00 Proportional-Druckregelventil G1/4, 0,2-8bar, 4-20Ma
PROPORTIONAL-DRUCKREGELVENTIL G1/4, 0,2-8 BAR, 4-20MA
PROPORTIONAL-DRUCKREGELVENTIL G1/4, 0,2-8 BAR, 4-20MA
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 8,7 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | ventilgehäuse: passivierter zink-druckguss, epoxidbeschichtet; deckel: glasfaserverstärktes pa; membranen: nbr |
| Durchsatz | 18000 l/h |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Einstelltyp | proportional (4-20 ma eingang) |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
991,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.189,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 84 ) Arbeitstagen
