LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:440521
Hersteller:192363
EAN:4052568150990
LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1466,3 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
160,26 exkl. MwSt.
/ Stück
192,31 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage