MPPES-3-1/8-10-010 Proportional-Druckregelventil
MPPES Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MPPES-3-1/8-10-010
Rubix:437775
Hersteller:187348
EAN:4052568148096

Produktdetails : MPPES-3-1/8-10-010 Proportional-Druckregelventil
Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/8-10-010 Nennweite Belüftung=3 mm, Nennweite Entlüftung=2 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/8-10-010 Nennweite Belüftung=3 mm, Nennweite Entlüftung=2 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1042 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
953,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.143,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage