DAIRY M LITE SD 76X7XCL40 Lebensmittel-Schlauch Dairy Master Lite SD
PREMIUM™ DAIRY MASTER LITE SD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:DAIRY M LITE SD 76x7xCL40
Rubix:1317311
Hersteller:313111057
EAN:5414465897979

Produktdetails : DAIRY M LITE SD 76X7XCL40 Lebensmittel-Schlauch Dairy Master Lite SD
Lebensmittel-Schlauch Dairy Master Lite SD
Stärken
NBR-Gummi, blau, gewellt , beständig gegenüber tierischen Fetten und pflanzlichen Ölen.
Anwendungen
Extrem flexibler Saug- und Druckschlauch für Nahrungsmittelprodukte. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder pflanzliche Öle oder sonstige Speiseöle, für die ein FDA-Sanitärschlauch erforderlich ist. Auch für Eiscreme und andere Milchprodukte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Materialstärke | 7 mm |
| Biegeradius | 380 mm |
| Werkstoff | nbr-gummi/nbr-kautschuk/synthetisches textil |
| Berstdruck | 30 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.052,80 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
8.463,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
