WASHDOWN MASTER 25X6XCL40 Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
PREMIUM™ WASHDOWN MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:WASHDOWN MASTER 25x6xCL40
Rubix:1317333
Hersteller:321311055
EAN:5414465898143

Produktdetails : WASHDOWN MASTER 25X6XCL40 Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
Lebensmittel-Schlauch Washdown Master
Stärken
EPDM-Kautschuk, blau.
Anwendungen
Hochwertiger Schlauch für Heißwasser- und drucklose Dampfreinigung in der Nahrungsmittel- und Milchindustrie. Einsatz für Reinigungzwecke in Papiermühlen, in der Nahrungsmittelverarbeitung oder in Prozessanlagen, wo ein Schlauch mit abriebfester Decke benötigt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 164 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Biegeradius | 175 mm |
| Werkstoff | epdm/textil |
| Berstdruck | 60 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.693,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
3.231,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
