9663360000 Schraubendreher rund PZ0x60mm
Pozidriv-Schraubendreher PZ 0x 60mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63360000, 9663360000
Rubix:1559389
Hersteller:4317784511476
EAN:4317784511476

Produktdetails : 9663360000 Schraubendreher rund PZ0x60mm
Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph0 |
| Klingenlänge | 60 mm |
| Länge | 141 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
