ATP3X150 Schraubendreher PROTWIST Phillips PH3
Protwist-Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ATP3X150
Rubix:3669681
EAN:3662424096778


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
Produktdetails : ATP3X150 Schraubendreher PROTWIST Phillips PH3
Der PROTWIST® ATP Schraubendreher von Facom ist speziell für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben entwickelt. Er richtet sich an anspruchsvolle Profis, die ein leistungsstarkes, langlebiges und ergonomisches Werkzeug benötigen. Mit seiner extralangen Klinge von bis zu 400 mm ermöglicht er den Zugang zu schwer erreichbaren und tief liegenden Schraubstellen. Dank seiner Robustheit, Präzision und hochwertigen Verarbeitung ist dieser Schraubendreher die ideale Wahl für anspruchsvolle Verschraubungsarbeiten.
Eigenschaften:
Die PROTWIST® ATP Schraubendreher-Serie bietet maximale Leistungsfähigkeit in jeder Anwendung. Die wärmebehandelte Klinge sorgt für eine verlängerte Lebensdauer und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Der ergonomische Soft Grip-Griff gewährleistet eine sichere Handhabung – auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Die Tri-Coating-Beschichtung aus Zink, Nickel und Chrom schützt die Klinge zuverlässig vor Korrosion. CNC-gefertigte Spitzen gewährleisten eine optimale Passform in der Schraube, verbessern die Drehmomentübertragung und reduzieren den Verschleiß. Die Laserkennzeichnung am Griff sorgt für eine dauerhaft lesbare Werkzeugidentifikation.
Spezifikationen:
• Schraubendreher-Typ: Phillips® Kreuzschlitz
• Klingenmaterial: Hochfester Stahl
• Klingenausführung: Rundklinge
• Griff: ergonomisch, rutschfest, 2-Komponenten
• Kennzeichnung: permanenter Laseraufdruck
• Spitzenbehandlung: gehärtet
• Klingenfinish: Tri-Coating (Zink-Nickel-Chrom)
Normen:
• ISO 8764-1: Kreuzschlitz-Schraubendreher – Allgemeine Spezifikationen
• ISO 8764-2: Kreuzschlitz-Schraubendreher – Leistungsanforderungen
• Zertifizierung: Label Origine France Garantie
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Fabriken, Garagen, LKWs und auf Baustellen. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden – von Automobil, Bahn, Luftfahrt und Raumfahrt bis hin zu Medizintechnik, High-Tech, Extremsport und Großprojekten. Von der ersten einfachen Schraubenschlüssel-Generation bis zum heutigen breiten Sortiment mit tausenden Innovationen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa aufgestiegen. Mit dem Zertifikat Origine France Garantie verpflichtet sich FACOM zur Produktion in Frankreich – ein Beleg für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Eigenschaften:
Die PROTWIST® ATP Schraubendreher-Serie bietet maximale Leistungsfähigkeit in jeder Anwendung. Die wärmebehandelte Klinge sorgt für eine verlängerte Lebensdauer und außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit. Der ergonomische Soft Grip-Griff gewährleistet eine sichere Handhabung – auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Die Tri-Coating-Beschichtung aus Zink, Nickel und Chrom schützt die Klinge zuverlässig vor Korrosion. CNC-gefertigte Spitzen gewährleisten eine optimale Passform in der Schraube, verbessern die Drehmomentübertragung und reduzieren den Verschleiß. Die Laserkennzeichnung am Griff sorgt für eine dauerhaft lesbare Werkzeugidentifikation.
Spezifikationen:
• Schraubendreher-Typ: Phillips® Kreuzschlitz
• Klingenmaterial: Hochfester Stahl
• Klingenausführung: Rundklinge
• Griff: ergonomisch, rutschfest, 2-Komponenten
• Kennzeichnung: permanenter Laseraufdruck
• Spitzenbehandlung: gehärtet
• Klingenfinish: Tri-Coating (Zink-Nickel-Chrom)
Normen:
• ISO 8764-1: Kreuzschlitz-Schraubendreher – Allgemeine Spezifikationen
• ISO 8764-2: Kreuzschlitz-Schraubendreher – Leistungsanforderungen
• Zertifizierung: Label Origine France Garantie
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Fachkräfte in Werkstätten, Fabriken, Garagen, LKWs und auf Baustellen. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden – von Automobil, Bahn, Luftfahrt und Raumfahrt bis hin zu Medizintechnik, High-Tech, Extremsport und Großprojekten. Von der ersten einfachen Schraubenschlüssel-Generation bis zum heutigen breiten Sortiment mit tausenden Innovationen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa aufgestiegen. Mit dem Zertifikat Origine France Garantie verpflichtet sich FACOM zur Produktion in Frankreich – ein Beleg für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Stärken
• Optimale Ergonomie durch Soft Grip-Griff
• Längere Lebensdauer dank Wärmebehandlung und Tri-Coating
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Dauerhafte und gut lesbare Laserkennzeichnung
• Bis zu +10 % höheres Drehmoment
• Beständig gegen chemische Einflüsse
• Längere Lebensdauer dank Wärmebehandlung und Tri-Coating
• Hervorragender Korrosionsschutz
• Dauerhafte und gut lesbare Laserkennzeichnung
• Bis zu +10 % höheres Drehmoment
• Beständig gegen chemische Einflüsse
Anwendungen
Der PROTWIST® ATP Schraubendreher ist die erste Wahl für Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung, Bauwesen, Energiewirtschaft und mechanischer Montage. Er eignet sich ideal für den intensiven Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen und in Produktionslinien. Perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Technikern, Handwerkern, Elektrikern, Mechanikern und vielen weiteren Profis.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Länge | 275 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage