Referenzen
Gates:456 MXL 019
Rubix:1576822
Hersteller:927740997
EAN:5412571235012

Produktdetails : 456MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 4,56 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 57 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 115,82 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
441,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
