Referenzen
Gates:GT3 1270 5MGT 9
Rubix:1573312
Hersteller:940055309
EAN:5414465317057

Produktdetails : GT3-1270-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 1270 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 254 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage