GT2-1792-8M-36-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Poly Chain GT2 Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PC2 8MGT 1792 36
Rubix:59237
Hersteller:927509091
EAN:5412571231809



Produktdetails : GT2-1792-8M-36-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES
Poly Chain GT2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain GT2 kann auf Poly Chain GT Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain GT2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1792 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std