41231120 POLI-STIFTE PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Poli-Stifte Pf Zy 1220 6 Ar 220 Gr
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 1220/6 AR 220 GR
Rubix:1281209
Hersteller:41231120
EAN:4007220145302

Produktdetails : 41231120 POLI-STIFTE PF ZY 1220 6 AR 220 GR
Poli-Stifte Pf Zy 1220 6 Ar 220 Gr
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium-oxid |
|---|---|
| Körnung | 220 |
| Raddurchmesser | 12 mm |
| Breite | 20 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
