41291008 POLI-STIFTE PF ZY 0812 3 CN 80 PUR-W
Poli-Stifte Pf Zy 0812 3 Cn 80 Pur-W
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 0812/3 CN 80 PUR-W
Rubix:1281130
Hersteller:41291008
EAN:4007220535004




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : 41291008 POLI-STIFTE PF ZY 0812 3 CN 80 PUR-W
Bestens für den Einsatz an Flächen von Bauteilen aus Stahl, Edelstahl (INOX), Titan, Leicht- und Buntmetallen geeignet;Erzielt ein feines, mattes Schliffbild;Die weiche Korneinbindung in Kombination mit der speziellen Kornform des Schleifmittels SiC garantiert ein sehr weiches Schleifverhalten;Die Aggressivität kann über die Wahl des Härtegrades variiert werden-Feinschleifen von Press- und Schmiedegesenken;Feinschleifen von Schweißnähten an Edelstahlkonstruktionen (INOX);Vorschleifen als Vorstufe zum Polieren an Bauteilen für die Lebensmittel- und Küchentechnik-Poliflex®-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer sowie Winkelschleifer verwendet werden-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poli-Stifte Pf Zy 0812 3 Cn 80 Pur-W
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 8 mm |
| Breite | 12 mm |
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
72,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage