3210032865 Podesttreppe, beidseitig 4 Stufen

Podesttreppe beidseitig 4 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000728
Rubix:1098505
3210032865 Podesttreppe beidseitig 4 Stufen Podesthöhe 0,96 m

Produktdetails : 3210032865 Podesttreppe, beidseitig 4 Stufen


Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, Leichtmetall-Stufen • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 600 x 800 mm, mit zweiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: Aluminium, geriffelt, 200 mm tief • Handlauf: beidseitig • Rollen: 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Handlauf, gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.061,13 exkl. MwSt.
/ Stück
1.273,36 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage