3210032800 Podesttreppe, einseitig 3 Stufen

Podesttreppe einseitig 3 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000721
Rubix:1098571
3210032800 Podesttreppe einseitig 3 Stufen Podesthöhe 0,72 m

Produktdetails : 3210032800 Podesttreppe, einseitig 3 Stufen


Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, Leichtmetall-Stufen • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 600 x 800 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: Aluminium, geriffelt, 200 mm tief • Handlauf: beidseitig • Rollen: 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Handlauf, gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
957,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.148,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen