Referenzen
Pferd Tools:PF 1512 200 H2
Rubix:1278706
Hersteller:11231207
EAN:4007220542125



Produktdetails : 11231207 PF-FLSTUMPFRASP. PF1512 200 H2
Für die grobe Holzbearbeitung entwickelt, zeichnen sich die flachen Holzraspeln 1512 von Pferd Tools durch ihre hohe Qualität aus. Sie sind mit oder ohne Heft sowie in Hieb 1 oder Hieb 2 erhältlich.
Eigenschaften:
Die Baureihe 1512 umfasst flache Raspeln mit Hieb auf drei Seiten. Die beiden flachen Seiten sind mit einem Raspelhieb versehen, eine Schmalseite verfügt über einen Feilenhieb und die zweite Schmalseite ist glatt ausgeführt, um angrenzende Oberflächen zu schonen. Jedes Werkzeug wird mit Angel geliefert und ist mit einem passenden ergonomischen Heft kompatibel (je nach Ausführung im Lieferumfang enthalten oder nicht).
Es stehen zwei Raspelhiebe zur Verfügung: Hieb 1 für hohen Materialabtrag und grobe Schrupparbeiten sowie Hieb 2 für universelle Anwendungen als ausgewogener Kompromiss zwischen Arbeitsgeschwindigkeit und Oberflächengüte. Die Baureihe ist in den Längen 200 mm und 250 mm erhältlich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 200 mm und 250 mm
• Breiten: 20 mm (Länge 200 mm) – 25 mm (Länge 250 mm)
• Höhen: 6,5 mm (Länge 200 mm) – 7,5 mm (Länge 250 mm)
• Verfügbare Hiebe: 1 (grobe Schruppbearbeitung) und 2 (universeller Einsatz)
• Bearbeitbares Material: Holz
• Ausschließlich für den Handeinsatz geeignet
• Mitgelieferter Hefttyp (je nach Ausführung): FH 4/1
Normen:
• DIN 7263 Form A: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie flacher Holzraspeln
Eigenschaften:
Die Baureihe 1512 umfasst flache Raspeln mit Hieb auf drei Seiten. Die beiden flachen Seiten sind mit einem Raspelhieb versehen, eine Schmalseite verfügt über einen Feilenhieb und die zweite Schmalseite ist glatt ausgeführt, um angrenzende Oberflächen zu schonen. Jedes Werkzeug wird mit Angel geliefert und ist mit einem passenden ergonomischen Heft kompatibel (je nach Ausführung im Lieferumfang enthalten oder nicht).
Es stehen zwei Raspelhiebe zur Verfügung: Hieb 1 für hohen Materialabtrag und grobe Schrupparbeiten sowie Hieb 2 für universelle Anwendungen als ausgewogener Kompromiss zwischen Arbeitsgeschwindigkeit und Oberflächengüte. Die Baureihe ist in den Längen 200 mm und 250 mm erhältlich.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 200 mm und 250 mm
• Breiten: 20 mm (Länge 200 mm) – 25 mm (Länge 250 mm)
• Höhen: 6,5 mm (Länge 200 mm) – 7,5 mm (Länge 250 mm)
• Verfügbare Hiebe: 1 (grobe Schruppbearbeitung) und 2 (universeller Einsatz)
• Bearbeitbares Material: Holz
• Ausschließlich für den Handeinsatz geeignet
• Mitgelieferter Hefttyp (je nach Ausführung): FH 4/1
Normen:
• DIN 7263 Form A: Deutsche Norm zur Festlegung der Geometrie flacher Holzraspeln
Stärken
• Schneller Materialabtrag sowohl mit Hieb 1 als auch mit Hieb 2
• Effiziente Spanabfuhr reduziert das Zusetzen während der Bearbeitung
• Glatte Schmalseite ermöglicht das Arbeiten bis an Kanten, ohne diese zu beschädigen
• Zwei Hiebarten (1 und 2) zur Anpassung der Oberflächengüte an die jeweilige Anwendung
• Je nach Werkstattanforderung mit oder ohne Heft erhältlich
• Effiziente Spanabfuhr reduziert das Zusetzen während der Bearbeitung
• Glatte Schmalseite ermöglicht das Arbeiten bis an Kanten, ohne diese zu beschädigen
• Zwei Hiebarten (1 und 2) zur Anpassung der Oberflächengüte an die jeweilige Anwendung
• Je nach Werkstattanforderung mit oder ohne Heft erhältlich
Anwendungen
Die Holzraspeln 1512 eignen sich für sämtliche manuellen Holzbearbeitungsarbeiten, bei denen ein schneller Materialabtrag oder das Formen von Oberflächen erforderlich ist. Typische Anwendungen sind die Bearbeitung ebener Flächen, das Anfasen, das Abrunden von Kanten sowie das Entgraten. Diese Werkzeuge kommen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen zum Einsatz, darunter im handwerklichen und industriellen Möbel- und Innenausbau, im Holzbau, in der Möbelherstellung sowie bei der Anpassung von Holzteilen in Instandhaltungswerkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Form | flach |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Griff | mit |
| Querschnitt | 20,0 x 6,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage