GE10LMCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10LMCFX
Rubix:880863
Hersteller:GE10LMCFX
GE10LMCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt (cr(vi)-frei)
Typgerader einschraubstutzen (eo light)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,55 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10LMCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


ohne Mutter und Schneidring
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M14x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M14x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch (ISO 9974), männlich
Anschluss 2 Typ: Metrisch männlich
Division: Hochdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungsmaterial: Metall-Dichtkante
Dichtungsart: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt (cr(vi)-frei)
Typgerader einschraubstutzen (eo light)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,55 ''
Max. Betriebsdruck315 bar
Anschlussdurchmesser 27 mm
Fluidtyptreibstoffe; dampf
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std