16F42EDMLOS O-Lok Gerad. Einschraubstutzen
Parker Hannifin Seal-Lok O-Ring Stirnflächendichtung Schlauchverschraubungen und Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:16F42EDMLOS
Rubix:1341853
Hersteller:16F42EDMLOS

Produktdetails : 16F42EDMLOS O-Lok Gerad. Einschraubstutzen
F42EDMLO - Gerader Einschraubstutzen - Zöll. Einschraubzapfen - BSPP - EOlastic-Dichtung - ISO 1179
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1, 22, 25
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Außendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: 1-11, na
Anschluss 2 Typ: BSPP ED-Außengewinde
Anschlusstyp: O-Ring-Gesichtsdichtung, Rohr auf BSPP-ED
Gewicht: 0.1079136690647482
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 1, 22, 25
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Außendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: 1-11, na
Anschluss 2 Typ: BSPP ED-Außengewinde
Anschlusstyp: O-Ring-Gesichtsdichtung, Rohr auf BSPP-ED
Gewicht: 0.1079136690647482
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring-Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;chrom-6 frei |
|---|---|
| Typ | stehbolzen verbinder |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1;1-7/16 - 12 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
124,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
