Referenzen
Parker:838M-10-RL
Rubix:868940
Hersteller:838M-10-RL


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | polyurethan (innenrohr, mantel); hochfeste textile lage (verstärkung) |
Produktdetails : 838M-10-RL Steckschlauch
Parker 838M Hoses sind so konstruiert, dass sie den hohen Anforderungen in der Hydraulik- oder Medienübertragungsanwendungen entsprechen. Sie bieten Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und einen hohen Grad an Anpassungsmöglichkeiten und bieten dem entwickelnden Ingenieur daher eine große Auswahl an Lösungen, mit der Gewissheit, dass die lange Lebensdauer und die einfache Installation ideal für die heutigen anspruchsvollen Produktionsumgebungen sind. Zusätzlich reduzieren lange verfügbare Längen Abfall für Distribution und Montageproduktion.
Märkte:
• Industrielle Hydraulik
Eigenschaften/Vorteile:
• Elektrisch nichtleitend
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von lackbeeinflussenden Substanzen (labs free) (entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie)
• Montage mit Parker Push-Lok®-Fittings
• Ausgezeichnete UV- und Ozonbeständigkeit
Anwendungen:
• Besonders für Anwendungen, in denen ein nichtleitender Schlauch erforderlich ist (mind. 5 M?/m), z. B. für nichtleitende Kühlsysteme mit de-ionisiertem Wasser
• Betriebsdruckluftanlagen;
• Viele hydraulische Anwendungen (Flüssigkeitsverträglichkeit siehe Seite A-8 ff.)
• Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen extreme Pulsationen auftreten.
• Für Betriebsdruck bis 1.6 MPa (232 psi)
Technische Daten:
• Innenrohr: Polyurethan
• Druckverstärkung: Eine Lage hochfester synthetischer Faser
• Mantel: Polyurethan
• Farbe: orange
• Temperaturbereich: -40°C up to +80°C
Märkte:
• Industrielle Hydraulik
Eigenschaften/Vorteile:
• Elektrisch nichtleitend
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von lackbeeinflussenden Substanzen (labs free) (entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie)
• Montage mit Parker Push-Lok®-Fittings
• Ausgezeichnete UV- und Ozonbeständigkeit
Anwendungen:
• Besonders für Anwendungen, in denen ein nichtleitender Schlauch erforderlich ist (mind. 5 M?/m), z. B. für nichtleitende Kühlsysteme mit de-ionisiertem Wasser
• Betriebsdruckluftanlagen;
• Viele hydraulische Anwendungen (Flüssigkeitsverträglichkeit siehe Seite A-8 ff.)
• Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen extreme Pulsationen auftreten.
• Für Betriebsdruck bis 1.6 MPa (232 psi)
Technische Daten:
• Innenrohr: Polyurethan
• Druckverstärkung: Eine Lage hochfester synthetischer Faser
• Mantel: Polyurethan
• Farbe: orange
• Temperaturbereich: -40°C up to +80°C
Anwendung: Nicht-leitend
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelmaterial: Polyurethan
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 15,9
Schlauch Innenrohr Material: Polyurethan
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 232
Maximale Betriebstemperatur: 176, 80
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Frostschutzmittel), Schmiermittel, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Wasser-Öl-Emulsionen), Wasser
Minimaler Biegeradius: 2,953, 75
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,905, 23
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche, Umfüllschläuche, Wasserschläuche
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckstufen: 0,1, 2,95, 75
Gewicht: 0,17, 0,26
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelmaterial: Polyurethan
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 15,9
Schlauch Innenrohr Material: Polyurethan
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 5/8, 15.9
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 232
Maximale Betriebstemperatur: 176, 80
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Frostschutzmittel), Schmiermittel, Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (Wasser-Öl-Emulsionen), Wasser
Minimaler Biegeradius: 2,953, 75
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,905, 23
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche, Umfüllschläuche, Wasserschläuche
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckstufen: 0,1, 2,95, 75
Gewicht: 0,17, 0,26
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | polyurethan (innenrohr, mantel); hochfeste textile lage (verstärkung) |
| Biegeradius | 90 mm |
| Zolltarifcode | 39173100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.169,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
2.603,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std