830M-6-BLK-RL Steckschlauch Labs-Frei

Parker Hannifin Steckschlauch Labs-Frei

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:830M-6-BLK-RL
Rubix:740905
Hersteller:830M-6-BLK-RL
830M-6-BLK-RL Steckschlauch Labs-Frei

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffpolyurethan (rohr);hochfeste textilschicht (verstärkung);hochleistungs-polyurethan (deckschicht)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 830M-6-BLK-RL Steckschlauch Labs-Frei


Parker 830M Schläuche sind so konzipiert, dass sie den hohen Anforderungen in der Hydraulik oder bei Medienübertragungsanwendungen entsprechen. Sie bieten Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten und geben dem Entwicklungsingenieur daher eine große Auswahl an Lösungen, stets mit der Gewissheit, dass die lange Lebensdauer und die einfache Montage ideal für die heutigen anspruchsvollen Produktionsumgebungen sind. Zusätzlich reduzieren lange verfügbare Längen Abfall bei Vertrieb und Montageproduktion.

Märkte:
• Mobil

Eigenschaften/Vorteile:
• Hohe Abriebfestigkeit
• Frei von lackbeeinträchtigenden Substanzen (labs free) (entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie)
• Farbauswahl
• Montage mit Parker Push-Lok® Armaturen (keine zusätzlichen Schellen erforderlich)
• Ausgezeichnete UV- und Ozonbeständigkeit

Anwendungen:
• Werksluftsysteme, viele hydraulische Anwendungen (Flüssigkeitsverträglichkeit siehe Seite A-8 ff.);
• Automobilanwendungen für Luft, Wasser, Schmieröle und Frostschutzmittel.
• Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen extreme Pulsationen auftreten.
• Für Betriebsdruck bis zu 1,6 MPa ( 232 psi)

Konstruktion:
• Innenrohr: Polyurethan
• Druckverstärkung: Eine Lage hochfester Synthesefaser
• Außenmantel: Polyurethan
• Farbe: schwarz, rot, grün, blau, transparent*
• Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
* nur in den Größen -6 und -8

Hinweise:
• Farbcode (xxx):
BLK = schwarz
BLU = blau
GRN = grün
RED = rot
Beispiel: 830M-6-GRN-RL

Anwendung: Automobilindustrie, allgemeine Industrie
Marke: Parker
Farbe: Schwarz
Kompatible Armaturen: Serie 82
Deckelmaterial: Polyurethan
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (mm): 9,5
Schlauch Innenrohr Material: Polyurethan
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1,6, 232
Maximale Betriebstemperatur: 176, 80
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Frostschutzmittel), Schmiermittel, Erdölhydraulikflüssigkeiten (Wasser-Öl-Emulsionen), Wasser
Mindestbiegeradius: 2, 50
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,587, 14,9
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche, Umfüllschläuche, Wasserschläuche
Spezifikationen Met: Parker-Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckstufen: 75, 2,95, 0,1
Gewicht: 0,09, 0,13

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9,5 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffpolyurethan (rohr);hochfeste textilschicht (verstärkung);hochleistungs-polyurethan (deckschicht)
Biegeradius50 mm
Zolltarifcode40093100
2,60 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std